Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 610393 Polttoainesuodatin | AA3WBY 11X001

STENS 610393 Polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AA3WBY Malli: 610393Ristiviite: 11X001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
MateriaaliHuopasuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
STENS 610089 Polttoainesuodatin 1 1/4 tuumaa | AA3WBT 11W995 610089OD 1/2 "-€4.53
STENS 610220 Polttoainesuodatin | AA3WBW 11W998 610220-Huokoinen muovi-
Tarjouspyyntö
STENS 120014 Polttoainesuodatin 75 mikronia | AA4MRY 12U826 1200141.25 "-€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 610393 Polttoainesuodatin
€5.57 / yksikkö