STENS 610220 Polttoainesuodatin

Tuote: AA3WBW Malli: 610220Ristiviite: 11W998

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
MateriaaliHuokoinen muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
STENS 610089 Polttoainesuodatin 1 1/4 tuumaa | AA3WBT 11W995 610089OD 1/2 "-€4.53
STENS 610393 Polttoainesuodatin | AA3WBY 11X001 610393-Huopasuodatin€5.57
STENS 120014 Polttoainesuodatin 75 mikronia | AA4MRY 12U826 1200141.25 "-€5.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 610220 Polttoainesuodatin