Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER SVP4H1A1S2G1 mittauspumppu 5 Gpd 100 Psi | AD8VXF 4NA21

STENNER SVP4H1A1S2G1 mittauspumppu 5 Gpd 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD8VXF Model: SVP4H1A1S2G1Ristiviite: 4NA21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,831.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaalipolykarbonaatti
Korkeus6.1 "
Pituus10.1 "
Max. Virtaus0.21 GPH
Max. Virtausnopeus0.21 l / s
Max. Paine100 psi
Max. Viskositeetti1500 CPS
Min. Virtausnopeus0.3 GPD
Moottori HP1/30
Moottorin kierrosluku45
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
Tiivisteet ja O-renkaatSantopreeni
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
Putkimateriaalipolyeteeni
Pienennä suhdetta20:1
TyyppiSäädettävä nopeus, yksi pää
Jännite115
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.97
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valveless, tukkeutumaton, 4-20 mA: n tulovaihtoehto, 4-painikkeinen näppäimistön ulostulon hallinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuRungon materiaaliNoudattaminenPutkimateriaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusHinta
STENNER 85MJH1A1STG1 -annostelupumppu 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€935.81
STENNER 85MJH2A1STG1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€928.54
STENNER 85MJH7A1STG1 -annostelupumppu 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€950.34
STENNER 45MJL5A1STG1 -annostelupumppu 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€906.77
STENNER 85MJL5A1STG1 -annostelupumppu 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 -annostelupumppu 170 Gpd 25 psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä kaksinkertainen pää1155.3 "6"€1,218.62
STENNER SVP1H2A1S2G1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonaatti-polyeteeniSäädettävä nopeus, yksi pää1157"6.1 "€1,523.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER SVP4H1A1S2G1 mittauspumppu 5 Gpd 100 Psi
€1,831.30 / yksikkö