Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER 85MJL5A1STG1 -annostelupumppu 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15

STENNER 85MJL5A1STG1 mittauspumppu 85 Gpd 25 Psi

Varastossa
Tuote: AD8VWZ Malli: 85MJL5A1STG1Ristiviite: 4NA15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,029.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
NoudattaminenNSF 50
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaalipolykarbonaatti
Korkeus6"
Pituus10.6 "
Max. Virtaus3.54 GPH
Max. Virtausnopeus3.54 l / s
Max. Paine25 psi
Max. Viskositeetti1500 CPS
Min. Virtausnopeus4.3 GPD
Moottori HP1/30
Moottorin kierrosluku44
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
Putkimateriaalipolyeteeni
Pienennä suhdetta20:1
TyyppiSäädettävä yksi pää
Jännite115
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Arvoton, tukkeutumaton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuRungon materiaaliNoudattaminenPutkimateriaaliTyyppiJänniteLeveysKorkeusHinta
STENNER 85MJH1A1STG1 -annostelupumppu 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€1,042.10
STENNER 85MJH2A1STG1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€1,034.00
STENNER 85MJH7A1STG1 -annostelupumppu 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€1,058.27
STENNER 45MJL5A1STG1 -annostelupumppu 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä yksi pää1155.3 "6"€1,009.75
STENNER 170JL5A1STG1 -annostelupumppu 170 Gpd 25 psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polykarbonaattiNSF 50polyeteeniSäädettävä kaksinkertainen pää1155.3 "6"€1,357.01
STENNER SVP1H2A1S2G1 -annostelupumppu 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polykarbonaatti-polyeteeniSäädettävä nopeus, yksi pää1157"6.1 "€1,523.45
STENNER SVP1H7A1S2G1 -annostelupumppu 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145polykarbonaatti-polyeteeniSäädettävä nopeus, yksi pää1157"6.1 "€1,533.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER 85MJL5A1STG1 mittauspumppu 85 Gpd 25 Psi
€1,029.93 / yksikkö