Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T230XRL W / SLC -mikrometri, SLC 1 tuuman räikkä | AC8VEH 3DZR5 / 64401

STARRETT T230XRL W/SLC ulkomikrometri SLC 1 tuuman räikkällä

Varastossa
Tuote: AC8VEH Malli: T230XRL W/SLCRistiviite: 3DZR5 / 64401
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
€524.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrometriä
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräaluepäätöslauselmaSPC-lähtösormustinTyyppiHinta
STARRETT T436.1XFL-1 W / SLC -mikrometri, 1 cm: n kitka | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-mikrometriä0 - 1 "0.0001 "EiKitka-€353.67
STARRETT 823MAZ Mikrometri sisäpuolella | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0 - 0.1 mmmikrometriä40 - 200mm---putkimainen sisämikrometri€658.64
STARRETT 224MARLZ -mikrometri ulkopuolella | AH2QNF 30A349 / 50773 224 MARLZ0.01 mmmikrometriä50 - 150mm---vaihdettava alasinmikrometri€1,060.98
STARRETT 714.1AAFLZ digitaalinen vaihdettava alasinmikrometri, alue 0 - 4 tuumaa | CH6LFG 60KC41 714.1AAFLZ-mikrometriä0" - 4", 0 - 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmKyllä--€1,496.70
STARRETT 714.1AFLZ digitaalinen vaihdettava alasinmikrometri, alue 2 - 6 tuumaa | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-mikrometriä-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,564.70
STARRETT 760.1FL digitaalinen ruuvikierrevertailumikrometri | CH6MQT 60KC56 760.1FL-mikrometriä-----€1,029.77
STARRETT 128BZ:n kellotaulun luku, kiinteän varren sisämikrometri, 6 - 15 tuuman alue, +/-0.005 tuuman tarkkuus | CU4NTA 26Z830 128BZ-Mikrometrin sisällä-----€6,992.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T230XRL W/SLC ulkomikrometri SLC 1 tuuman räikkällä
€524.41 / yksikkö