Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 224MARLZ -mikrometri ulkopuolella | AH2QNF 30A349 / 50773

STARRETT 224MARLZ Mikrometri ulkopuolella

Varastossa
Tuote: AH2QNF Malli: 224MARLZRistiviite: 30A349 / 50773

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,060.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämikrometriä
asteikko0.01 mm
alue50 - 150mm
Tyyppivaihdettava alasinmikrometri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkän kalibrointitodistus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräaluepäätöslauselmaSPC-lähtösormustinTyyppiHinta
STARRETT T230XRL W / SLC -mikrometri, SLC 1 tuuman räikkä | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL W / SLC-mikrometriä0 - 1 "0.0001 "EiRäikkä-€524.41
STARRETT T436.1XFL-1 W / SLC -mikrometri, 1 cm: n kitka | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-mikrometriä0 - 1 "0.0001 "EiKitka-€353.67
STARRETT 823MAZ Mikrometri sisäpuolella | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0 - 0.1 mmmikrometriä40 - 200mm---putkimainen sisämikrometri€658.64
STARRETT 714.1AAFLZ digitaalinen vaihdettava alasinmikrometri, alue 0 - 4 tuumaa | CH6LFG 60KC41 714.1AAFLZ-mikrometriä0" - 4", 0 - 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmKyllä--€1,496.70
STARRETT 714.1AFLZ digitaalinen vaihdettava alasinmikrometri, alue 2 - 6 tuumaa | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-mikrometriä-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,564.70
STARRETT 760.1FL digitaalinen ruuvikierrevertailumikrometri | CH6MQT 60KC56 760.1FL-mikrometriä-----€1,029.77
STARRETT 128BZ:n kellotaulun luku, kiinteän varren sisämikrometri, 6 - 15 tuuman alue, +/-0.005 tuuman tarkkuus | CU4NTA 26Z830 128BZ-Mikrometrin sisällä-----€6,992.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 224MARLZ Mikrometri ulkopuolella
€1,060.98 / yksikkö