DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Tilaa säästävä kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 18 x 84 tuumaa | AD2FLX 3NYJ9

DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Tilaa säästävä kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 18 x 84 tuumaa

Tuote: AD2FLX Malli: 3952-4S-95Ristiviite: 3NYJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,464.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiVihkotaitto
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaMukana lukko, lukko ei sisälly toimitukseen
Lukitusjärjestelmä8-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 Tilaa säästävä kaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 18 x 72 tuumaa | AD2FLW 3NYJ8 3950-3S-95318 "72 "€2,012.54
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3951-3S-95 Tilaa säästävä kaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | AD2FLY 3NYK1 3951-3S-95324 "72 "€2,510.66
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Tilaa säästävä kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 84 tuumaa | AD2FLZ 3NYK2 3953-4S-95424 "84 "€2,528.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Tilaa säästävä kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 mittaria, koko 36 x 18 x 84 tuumaa
€2,464.57 / yksikkö