Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S248PC Drive Pin Punch Set pussilla, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKV 2ZVJ6 / 51186

STARRETT S248PC-aseman rei'ityssarja pussilla, pituus 8 tuumaa - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HKV Malli: S248PCRistiviite: 2ZVJ6 / 51186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu raskaaseen käyttöön, ja siinä on pyälletty kahva tiukkaa pitämistä varten
    • Mukana selkeästi merkitty reiän halkaisija päähän
    • Suojaava vinyylikotelo, jossa on erityisen pitkät vetotapit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
STARRETT S248 vetotappirei'ityssarja, teräs, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKW 2ZVJ7 / 51187 S2488"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€85.96
STARRETT S565WB -taajuusmuuttajan setti laatikolla 8 kpl AC4HLD 2ZVK5 / 52586 S565WB4"81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€127.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S248PC-aseman rei'ityssarja pussilla, pituus 8 tuumaa - 5 kpl
€101.60 / yksikkö