Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S248 vetotappirei'ityssarja, teräs, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKW 2ZVJ7 / 51187

STARRETT S248 vetotappirei'ityssarja, terästä, pituus 8 tuumaa - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HKW Malli: S248Ristiviite: 2ZVJ7 / 51187

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sovelluksiin, kuten käsityö, autoteollisuus ja aseseppa
    • Ominaisuudet rypytetty pito turvallisen pidon varmistamiseksi
    • Tarjoaa rei'ityksen halkaisijan merkinnän selvästi päähän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
STARRETT S248PC Drive Pin Punch Set pussilla, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKV 2ZVJ6 / 51186 S248PC8"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€101.60
STARRETT S565WB -taajuusmuuttajan setti laatikolla 8 kpl AC4HLD 2ZVK5 / 52586 S565WB4"81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€127.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S248 vetotappirei'ityssarja, terästä, pituus 8 tuumaa - 5 kpl
€85.96 / yksikkö