Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S565WB -taajuusmuuttajan setti laatikolla 8 kpl AC4HLD 2ZVK5 / 52586

STARRETT S565WB Drive Pin Punch Set, laatikko 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HLD Malli: S565WBRistiviite: 2ZVK5 / 52586

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä8
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
STARRETT S248PC Drive Pin Punch Set pussilla, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKV 2ZVJ6 / 51186 S248PC8"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€101.60
STARRETT S248 vetotappirei'ityssarja, teräs, 8 tuuman pituus - 5 kpl | AC4HKW 2ZVJ7 / 51187 S2488"51/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€85.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S565WB Drive Pin Punch Set, laatikko 8 kpl
€127.16 / yksikkö