Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S167AZ Säteen mittasarja 1 / 32-17 / 64in 16 lehteä | AC4HHU 2ZVD2 / 50615

STARRETT S167AZ Radius Gage Set 1/32-17/64in 16 Leaves

Varastossa
Tuote: AC4HHU Malli: S167AZRistiviite: 2ZVD2 / 50615

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
tarkkuus+/- 0.002 "
Konfigurointi5 kuperaa ja koveraa sädettä kutakin lehtiä kohti
Suorittaa loppuunSatiini
alue1/32 - 17/64 64-luvulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohti (16 lehteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT S167CHZ Säteen mittasarja 1 / 64-1 / 2 tuumaa 25 lehteä | AC4HHV 2ZVD3 / 50619 S167CHZ1/64 - 17/64 x 64, 9/32 - 1/2 x 32 s€415.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S167AZ Radius Gage Set 1/32-17/64in 16 Leaves
€188.86 / yksikkö