Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S167CHZ Säteen mittasarja 1 / 64-1 / 2 tuumaa 25 lehteä | AC4HHV 2ZVD3 / 50619

STARRETT S167CHZ Sädemittarisarja 1/64-1/2 tuumaa 25 lehteä

Varastossa
Tuote: AC4HHV Malli: S167CHZRistiviite: 2ZVD3 / 50619

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€415.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadius Gage -sarja
tarkkuus+/- 0.002 "
Konfigurointi5 kuperaa ja koveraa sädettä kutakin lehtiä kohti
Suorittaa loppuunSatiini
alue1/64 - 17/64 x 64, 9/32 - 1/2 x 32 s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarit sarjaa kohti (25 lehteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT S167AZ Säteen mittasarja 1 / 32-17 / 64in 16 lehteä | AC4HHU 2ZVD2 / 50615 S167AZ1/32 - 17/64 64-luvulla€188.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S167CHZ Sädemittarisarja 1/64-1/2 tuumaa 25 lehteä
€415.34 / yksikkö