Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2982 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 50 jalkaa AA6TUY 14X055

MONOPRICE 2982 Audio/Visuaalikaapeli RCA-koaksiaalinen M/M 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6TUY Malli: 2982Ristiviite: 14X055

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudio / Video johdot
Kaapelin tyyppiAudio-Video-kaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
Johtimen koko20AWG
Connector Type1x RCA-uros - 1x RCA-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus50ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiJohtimen kokoConnector TypeeräPituusHinta
MONOPRICE 619 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 6 jalkaa AA6TUP 14X046 619Audio-Video-kaapeli20AWG1x RCA-uros - 1x RCA-urosAudio / Video johdot6"€4.54
MONOPRICE 621 Audio / Visual Cable RCA koaksiaalinen M / M 25 jalkaa | AA6TUR 14X048 621Audio-Video-kaapeli20AWG1x RCA-uros - 1x RCA-urosAudio / Video johdot25ft.€13.37
MONOPRICE 2864 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 6 jalkaa | AA6TVT 14X090 2864Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto6"€13.15
MONOPRICE 2865 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 12 jalkaa AA6TVU 14X091 2865Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto12ft.€18.43
MONOPRICE 2866 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 25 jalkaa | AA6TVV 14X092 2866Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto25ft.€27.62
MONOPRICE 2867 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 35 jalkaa | AA6TVW 14X093 2867Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto35ft.€33.42
MONOPRICE 2868 Audio / Visual Cable 2 RCA M / M 50 jalkaa AA6TVX 14X094 2868Stereoääniliitäntäkaapeli22AWG2x RCA-uros - 2x RCA-urosAudiojohto50ft.€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2982 Audio/Visuaalikaapeli RCA-koaksiaalinen M/M 50 jalkaa
€23.18 / yksikkö