Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT H11-1224 valurautayhdistelmä, neliöpää, ryppyinen viimeistely | AC4HAY 2ZUT1 / 50071

STARRETT H11-1224 valurautayhdistelmä, neliömäinen pää, ryppyinen viimeistely

Varastossa
Tuote: AC4HAY Malli: H11-1224Ristiviite: 2ZUT1 / 50071
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
€101.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliöpää
Suorittaa loppuunMusta ryppy
PäämateriaaliValurauta
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett H11-1224 on neliön muotoinen pää, joka soveltuu käytettäväksi yhdistelmäruutujen, yhdistelmäsarjojen ja viisteenkorkeiden kanssa.
    • Siinä on valurautarakenne, jossa on mustan ryppyinen pinta, joka kestää haketusta ja halkeilua.
    • Tämän neliömäisen pään tarkasti maadoitetut pinnat sopivat 12, 18 ja 24 tuuman teräkokoihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPäämateriaaliHinta
STARRETT H33-1224 Sileä neliömäinen teräspinta | AC4HBA 2ZUT3 / 50225 H33-1224Sileä musta emaliTeräs€155.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT H11-1224 valurautayhdistelmä, neliömäinen pää, ryppyinen viimeistely
€101.76 / yksikkö