Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT H33-1224 Sileä neliömäinen teräspinta | AC4HBA 2ZUT3 / 50225

STARRETT H33-1224 Neliömäinen teräs, sileä viimeistely

Varastossa
Tuote: AC4HBA Malli: H33-1224Ristiviite: 2ZUT3 / 50225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliöpää
Suorittaa loppuunSileä musta emali
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett H33-1224 on taottu ja karkaistu teräs, neliömäinen pää, sileä musta emali. Se mahtuu 12- / 18- / 24-tuumaisiin sekä 300- / 600-mm teriin.
    • Sitä käytetään yhdistelmäsarjojen ja viiste-kulmien kanssa suorakulmien ja yhdensuuntaisten viivojen kuvaamiseen.
    • Tähän Starrett-neliöpäähän on 90 asteen neliön pinta ja 45 asteen jiiripinta, ja sitä voidaan käyttää myös kolmen neliön, jiirin, syvyysmitan, korkeusmittauksen ja tason kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPäämateriaaliHinta
STARRETT H11-1224 valurautayhdistelmä, neliöpää, ryppyinen viimeistely | AC4HAY 2ZUT1 / 50071 H11-1224Musta ryppyValurauta€119.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT H33-1224 Neliömäinen teräs, sileä viimeistely
€180.94 / yksikkö