Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C635-1000 Terässäätö Jousitettu 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633

STARRETT C635-1000 Teräsviiva Jousikarkaistu 1000mm

Varastossa
Tuote: AE6MZV Malli: C635-1000Ristiviite: 5UAP0 / 52633

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJousikarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi35
asteikko1 / 2mm ja 1mm molemmat puolet
Pituus1000mm
merkinnätMusta
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C636-500 Terässääntö Jousitettu 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636 C636-5003632nds ja 1 / 2mm toisella puolella; 64. ja 1 mm taaksepäin500mm29mm€214.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C635-1000 Teräsviiva Jousikarkaistu 1000mm
€467.32 / yksikkö