Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 17846 GHS Käsikirja Hazcom GHS English | AG9PTW 21EX10

JJ KELLER 17846 GHS-käsikirja Hazcom GHS englanti

Varastossa
Tuote: AG9PTW Malli: 17846Ristiviite: 21EX10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-käsikirja
KirjakuvausVastaa työntekijöiden vaaraviestintään työpaikalla "kuka, mitä, milloin, missä, miksi ja miten" sekä GHS:n taustaa
Kirjan nimiGHS
Syvyys1 / 4 "
Korkeus8.25 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä124
Asetukset kattavat29 CFR 1910.1200
AihealueGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Tarjoaa: Työntekijän viitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
JJ KELLER 19299 GHS-käsikirja Hazcom GHS espanja | AG9PTY 21EX14 19299Espanjan€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 17846 GHS-käsikirja Hazcom GHS englanti
€8.58 / yksikkö