Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C636-500 Terässääntö Jousitettu 500mm | AE6MZW 5UAP1 / 52636

STARRETT C636-500 Teräsviiva Jousikarkaistu 500mm

Varastossa
Tuote: AE6MZW Malli: C636-500Ristiviite: 5UAP1 / 52636

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJousikarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi36
asteikko32nds ja 1 / 2mm toisella puolella; 64. ja 1 mm taaksepäin
Pituus500mm
merkinnätMusta
Leveys29mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett C636-500 teräsviiva on tarkkuusmittaustyökalu, jota käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten suunnittelussa, valmistuksessa ja rakentamisessa. Tässä viivaimessa on selkeät merkinnät ja asteikot, joten se sopii erinomaisesti tarkkoja mittauksia vaativiin tehtäviin, kuten layout-työhön, koneistukseen ja laadunvalvontatarkastuksiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä säännössä on satiinikromiviimeistely lisäämään kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Siinä on jousikarkaistu muotoilu, jonka ansiosta se kestää taipumista ja säilyttää muotonsa myös paineen alaisena.
  • Tässä säännössä on jousikarkaistu teräsrakenne, joka varmistaa kestävyyden ja mittaustarkkuuden.
  • Siinä on mustat merkinnät, jotka osoittavat mustien mittausmerkintöjen olemassaoloa, mikä parantaa näkyvyyttä ja luettavuutta tarkkoja mittauksia varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltoa tarvitaan viivaimen pitkäikäisyyden varmistamiseksi?

A.

  • Pyyhi viivain puhtaaksi käytön jälkeen pölyn ja roskien poistamiseksi.
  • Säilytä kuivassa ympäristössä ruostumisen estämiseksi.
  • Käsittele varovasti tarkkuuden säilyttämiseksi.
  • Käytä päätykappaleita tai suojakoteloa vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkista kulumisen tai vääntymien varalta säännöllisesti.
  • Aseta tasaisesti tai käytä suojakoteloa, kun sitä ei käytetä.
  • Varmista, että merkinnöissä ei ole likaa ja roskia.
  • Pidä poissa syövyttävistä aineista.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Starrettin terässääntöä?

A.

  • Pituus
  • Materiaali
  • merkinnät
  • Mittayksiköt
  • Suorittaa loppuun
  • Suunnitellut sovellukset

K. Mikä on tämän viivaimen mittaustarkkuus?

V. Viivain on suunniteltu erittäin tarkkaan, ja sen asteikot mahdollistavat tarkat mittaukset millimetreihin tai tuuman murteisiin asti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C635-1000 Terässäätö Jousitettu 1000mm | AE6MZV 5UAP0 / 52633 C635-1000351 / 2mm ja 1mm molemmat puolet1000mm32mm€467.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C636-500 Teräsviiva Jousikarkaistu 500mm
€214.86 / yksikkö