Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C434-12-16R yhdistelmäneliösarja, luja karkaistu terästerä | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R yhdistelmäneliösarja, luja karkaistu terästerä

Varastossa
Tuote: AE6NAD Malli: C434-12-16RRistiviite: 5UAP9 / 51549
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
€614.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunSileä musta
Valmistumisen tyyppi16R
asteikkoPikalukeminen 32nds / 64ths / Aircraft Quick Reading 50ths / 100ths
PäämateriaaliTeräs
Head TypeNeliö, keskusta, astelevy
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C434-12-16R on 4-osainen neliön muotoinen yhdistelmäsarja, joka sisältää 12 tuuman pituisen karkaistua terästä, jossa on satiinikromi, teräs, neliön muotoinen pää, keskipää ja sileä pinta.
    • Keskipäätä käytetään sylinterimäisen tai neliön muotoisen työkappaleen keskipisteen paikantamiseen tarkasti, ja mittapäässä on pyörivät tornit, joissa on suoralukema kaksinkertainen 180 asteen astelevyasteikko, joka on ihanteellinen kulmien mittaamiseksi tarkasti.
    • Neliönmuotoisella pään tarkkuusmaadoitus on 90 asteen neliöpinta ja 45 asteen jiiripinta, ja sitä käytetään suorien kulmien ja yhdensuuntaisten viivojen kuvaamiseen.
    • Tähän Starrettin asettamaan neliömallistoon kuuluu kirjoitus, vesivaaka ja käännettävä lukkopultti, jonka avulla terä voidaan kääntää ympäriinsä irrottamatta lukkopulttia tai mutteria ja varmistaa terän oikean kohdistuksen päiden kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTerän pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHead TypeHinta
STARRETT C11H-18-4R 18 tuuman yhdistelmäneliö, 2 kpl | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Karkaistu teräsMusta ryppy4R8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64thValurautaNeliö€287.67
STARRETT C11H-24-4R Yhdistelmä neliö 24 tuumaa 2 kappaletta | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Karkaistu teräsMusta ryppy4R8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64thValurautaNeliö€333.10
STARRETT C33H-6-4R -yhdistelmä neliö 2 kpl 6 tuuman tyyppi 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Karkaistu ja karkaistu teräsSileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräsNeliö€210.97
STARRETT 11HC-12-4R yhdistelmäneliö | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€230.32
STARRETT C11H-6-16R yhdistelmäneliö | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€191.39
STARRETT 11H-24-4R yhdistelmäneliö | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€299.54
STARRETT C11HC-12-4R yhdistelmäneliö | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€233.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C434-12-16R yhdistelmäneliösarja, luja karkaistu terästerä
€614.50 / yksikkö