Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C11H-18-4R 18 tuuman yhdistelmäneliö, 2 kpl | AE6MZZ 5UAP5 / 56370

STARRETT C11H-18-4R 18 tuuman yhdistelmäneliö, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MZZ Malli: C11H-18-4RRistiviite: 5UAP5 / 56370

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelySatin Chrome
Terän pituus18 "
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta ryppy
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty neliö, joka soveltuu syvyyden, korkeuden ja tason mittaamiseen sekä kartoitusoperaatioihin auto-, instrumentointi- ja konehuoltopalveluissa
    • Valurautapää mustalla rypistyneellä pinnalla suurelle iskulujuudelle ja koneella jaettu karkaistu teräs terä kromipinnoitteella
    • Mukana käännettävä kirjoituslaite, lukkopultti ja vesivaaka käyttäjän mukavuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTerän pituusTerän materiaaliSuorittaa loppuunValmistumisen tyyppiasteikkoPäämateriaaliHead TypeHinta
STARRETT C11H-24-4R Yhdistelmä neliö 24 tuumaa 2 kappaletta | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Karkaistu teräsMusta ryppy4R8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64thValurautaNeliö€389.77
STARRETT C434-12-16R yhdistelmäneliösarja, luja karkaistu terästerä | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Karkaistu teräsSileä musta16RPikalukeminen 32nds / 64ths / Aircraft Quick Reading 50ths / 100thsTeräsNeliö, keskusta, astelevy€646.33
STARRETT C33H-6-4R -yhdistelmä neliö 2 kpl 6 tuuman tyyppi 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Karkaistu ja karkaistu teräsSileä musta emali4R8. / 16th / 32nds / 64thTeräsNeliö€246.87
STARRETT 11HC-12-4R yhdistelmäneliö | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€230.32
STARRETT C11H-6-16R yhdistelmäneliö | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€191.39
STARRETT 11H-24-4R yhdistelmäneliö | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€299.54
STARRETT C11HC-12-4R yhdistelmäneliö | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€233.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C11H-18-4R 18 tuuman yhdistelmäneliö, 2 kpl
€336.60 / yksikkö