Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C334-300 -terässääntö joustava 300 mm: n tyyppi 34: n valmistuminen | AC4HCN 2ZUX2 / 56696

STARRETT C334-300 teräsviiva joustava 300 mm tyyppi 34 jako

Varastossa
Tuote: AC4HCN Malli: C334-300Ristiviite: 2ZUX2 / 56696
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
€125.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, joustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi34
asteikko10., 50., mm, 1/2 mm
Pituus300mm
merkinnätC334-300
Leveys12.7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C310K-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 10r: n valmistuminen | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64., 32nds,6"1 / 2 "€50.53
STARRETT C303R-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 3r-luokka | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€47.76
STARRETT C305R-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBR 2ZUU9 / 51347 C305R-65R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€48.54
STARRETT C305R-12 -terässääntöjoustava 12 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€102.22
STARRETT C305R-24 -terässääntöjoustava 24 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBU 2ZUV2 / 51350 C305R-245R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€226.10
STARRETT C316R-6 -terässääntö joustava 6 tuuman 16r: n valmistuminen | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€50.83
STARRETT C334-150 taipuisa teräsviiva, 6 tuumaa, 34 asteikot, tuuma / metrinen | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€57.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C334-300 teräsviiva joustava 300 mm tyyppi 34 jako
€125.09 / yksikkö