Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C305R-24 -terässääntöjoustava 24 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBU 2ZUV2 / 51350

STARRETT C305R-24 teräsviiva joustava 24 tuuman 5r asteikko

Varastossa
Tuote: AC4HBU Malli: C305R-24Ristiviite: 2ZUV2 / 51350
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
€226.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö, joustava
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppi5R
asteikko32., 64., 10., 100
Pituus24 "
merkinnätC305R-24
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
STARRETT C310K-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 10r: n valmistuminen | AC4HBJ 2ZUU2 / 56701 C310K-610R64., 32nds,6"1 / 2 "€50.53
STARRETT C303R-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 3r-luokka | AC4HBN 2ZUU6 / 51334 C303R-63R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€47.76
STARRETT C305R-6 -terässääntöjoustava 6 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBR 2ZUU9 / 51347 C305R-65R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€48.54
STARRETT C305R-12 -terässääntöjoustava 12 tuuman 5r: n valmistuminen | AC4HBT 2ZUV1 / 51348 C305R-125R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€102.22
STARRETT C316R-6 -terässääntö joustava 6 tuuman 16r: n valmistuminen | AC4HBV 2ZUV3 / 51374 C316R-616R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€50.83
STARRETT C334-150 taipuisa teräsviiva, 6 tuumaa, 34 asteikot, tuuma / metrinen | AC4HCK 2ZUW8 / 56262 C334-1503410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€57.83
STARRETT C304R-24 -terässääntöjoustava 24 tuuman 4r-valmistuminen | AC4HCL 2ZUW9 / 56645 C304R-244R64., 32., 8., 16.24 "3 / 4 "€210.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C305R-24 teräsviiva joustava 24 tuuman 5r asteikko
€226.10 / yksikkö