Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C33-1224 Keskipään sileä pinta | AC4HBB 2ZUT4 / 50228

STARRETT C33-1224 Keskipää teräs sileä viimeistely

Varastossa
Tuote: AC4HBB Malli: C33-1224Ristiviite: 2ZUT4 / 50228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipää
Suorittaa loppuunSileä musta emali
PäämateriaaliTeräs
Head Typekeskus
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPäämateriaaliHinta
STARRETT C11-1224 keskipään valurautaiset rypistykset | AC4HAZ 2ZUT2 / 50074 C11-1224Musta ryppyValurauta€77.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C33-1224 Keskipää teräs sileä viimeistely
€152.99 / yksikkö