Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT C11-1224 keskipään valurautaiset rypistykset | AC4HAZ 2ZUT2 / 50074

STARRETT C11-1224 Keskipää valurautainen ryppyinen viimeistely

Varastossa
Tuote: AC4HAZ Malli: C11-1224Ristiviite: 2ZUT2 / 50074

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipää
Suorittaa loppuunMusta ryppy
PäämateriaaliValurauta
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett C11-1224 on valurautainen keskipää, jota käytetään pyöreän tai neliön muotoisen työkappaleen keskipisteen paikantamiseen tarkasti. Sitä voidaan käyttää 12/18/24/36 tuuman tai 300/600 mm terän tai viivaimen kanssa.
    • Siinä on käännettävä lukituspultti, jonka avulla terä voidaan kääntää ympäri irrottamatta mutteria ja varmistaa terän oikean kohdistuksen pään kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPäämateriaaliHinta
STARRETT C33-1224 Keskipään sileä pinta | AC4HBB 2ZUT4 / 50228 C33-1224Sileä musta emaliTeräs€152.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT C11-1224 Keskipää valurautainen ryppyinen viimeistely
€77.08 / yksikkö