Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA UVSNAP3624 Juliste Runko Hopea 24 x 36 tuumaa | AF4EAR 8TMJ1

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 julistekehys, hopea, 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4EAR Malli: UVSNAP3624Ristiviite: 8TMJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunnistekuva
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliMuovi
Kehyksen koko24 x 36 "
KiinnikkeetPysty tai vaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen kokoHinta
Hyväksytty myyjä UVSNAP2418 Julistekehys hopea 18 x 24 tuumaa | AF3QPJ 8AYZ5 UVSNAP2418Hopea18 x 24 "€16.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ UVSNAP1411 KULTA Julistekehys kulta 11 x 14 tuumaa | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 KULTAKulta11 x 14 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ UVSNAP1411 MUSTA Julistekehys Musta 11 x 14 Tuumaa | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 MUSTAMusta11 x 14 "€51.53
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA UVSNAP1411 HOPEA Julisterengas, hopea, 11 "x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 HOPEAHopea11 x 14 "€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 julistekehys, hopea, 24 x 36 tuumaa
€82.67 / yksikkö