STARRETT 82228 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 36 tuuman koko | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5

STARRETT 82228 Pintalevyjalusta, kiinteä, 24 x 36 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE9ZRT Malli: 82228Ristiviite: G-82228 / 6PDA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,858.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalevyn jalusta
Pituus24 "
Levyn pituus24 "
Levyn leveys36 "
Tyyppikiinteä
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusTyyppiLeveysHinta
STARRETT 82220 Pintalevyteline, kiinteä, 12 x 18 tuuman koko | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Pintalevyn jalusta12 "kiinteä18 "€1,318.50
STARRETT 82224 Pintalevyteline, kiinteä, 18 x 24 tuuman koko | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Pintalevyn jalusta18 "kiinteä24 "€1,372.49
STARRETT 82226 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 24 tuuman koko | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Pintalevyn jalusta24 "kiinteä24 "€1,410.01
STARRETT 82266 Pintalevyteline, kiinteä, 30 x 48 tuuman koko | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Pintalevyn jalusta30 "kiinteä48 "€1,888.50
STARRETT 82232 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 36 tuuman koko | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Pintalevyn jalusta36 "kiinteä36 "€1,938.00
STARRETT 82234 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 48 tuuman koko | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Pintalevyn jalusta36 "kiinteä48 "€2,039.24
STARRETT 82236 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 60 tuuman koko | AE9ZRY G-82236 / 6PDC0 82236Pintalevyn jalusta36 "kiinteä60 "€2,080.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 82228 Pintalevyjalusta, kiinteä, 24 x 36 tuuman koko
€1,858.50 / yksikkö