Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 811-5CZ -testimittari 1.375 Halkaisija 0.0005 tuumaa | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ Testin ilmaisin 1.375 Halkaisija 0.0005 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GZE Malli: 811-5CZRistiviite: 2ZUJ9 / 57079

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,040.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.078 "
Yhteyspisteen pituus5 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1.375 "
asteikko0.0005 "
Indikaattorin tyyliKääntöpää
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 811-5CZ on mittatestinäyttö, jossa on kääntyvä pää, joka mahdollistaa vaaka- ja pystysuoran sijoittamisen missä tahansa kulmassa 0-90 astetta.
    • Sitä käytetään pinnan karheuden analysointiin sekä työkappaleiden kohdistamiseen ja tarkastamiseen kaikissa työstökoneissa.
    • Siinä on yhteyspiste, joka kääntyy automaattisesti ja sopii vaihdettaviin kontakteihin, jotka ovat kitkasäätöä.
    • Tähän Starrett-mittatestimittariin kuuluu lohenpyrstöpuristin, työkalupylvään pidike, kääntyvä pylväs, jossa on lohenpyrstön osoitinpuristin, sekä tykö- ja tankoyksikkö.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 811-5CZ Testin ilmaisin 1.375 Halkaisija 0.0005 tuumaa
€1,040.33 / yksikkö