STARRETT 80613 graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka A, 12 x 18 x 4 tuuman koko | AE9ZNN G-80613 / 6PCT2

STARRETT 80613 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka A, koko 12 x 18 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZNN Malli: 80613Ristiviite: G-80613 / 6PCT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittinen pintalevy
Hakemustarkastus
VäriVaaleanpunainen
Edge TypeTasainen
Tasomaisuus0.000100 "
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus0.0025 mm
LuokkaA
Pituus12 "
MateriaaliGraniitti
Pinnan koko12 "x 18"
Paksuus4"
TyyppiEi reunaa
Paino85 paunaa.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6802930000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 80613 graniittipintalevy on hyödyllinen valmistuksessa, koneistuksessa ja laadunvalvontasovelluksissa. Se tarjoaa vakaan ja tarkan vertailupinnan mittamittauksia ja tarkastuksia varten.

Ominaisuudet:

  • Starrett 80613 -pintalevyssä on tasainen suurien kvartsikiteiden jakautuminen tasaisen ulkonäön takaamiseksi.
  • Siinä on hieno mikroviimeistely, joka estää vääntymisen ja tarjoaa samettisen pehmeän työkalun toiminnan.
  • Tämä levy on valmistettu graniitista erinomaisen pinnan kovuuden ja kulutuskestävyyden saavuttamiseksi.
  • Sen kantavuus on 50 lb/neliöjalka.
  • Tässä pintalevyssä on sileät, jalokivimaiset kvartsilaakeripisteet, jotka suojaavat laitteen tarkkuutta ja viimeistelyä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säilyttää tämän Starrett 80613 graniittipintalevyn tarkkuus?

V. Tämä graniittipintalevy vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa optimaalisen tarkkuuden varmistamiseksi. Pidä se puhtaana pölystä, roskista ja kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat vaikuttaa mittausten tarkkuuteen.

K. Kuinka puhdistan tämän Starrett 80613 Crystal Pink -pintalevyn pinnan?

A. Pyyhi pinta varovasti puhtaaksi pehmeällä harjalla, nukkaamattomalla liinalla tai miedolla puhdistusliuoksella. Vältä myös hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat naarmuttaa pintaa.

K. Voivatko lämpötilan muutokset vaikuttaa pintalevyn tarkkuuteen?

V. Kyllä, graniitin lämpölaajenemisominaisuuksien vuoksi äärimmäiset lämpötilan muutokset voivat vaikuttaa pintalevyn tarkkuuteen. Anna levyn lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

K. Mikä on tämän pintalevyn paksuus?

A. Starrett 80613 Crystal Pink -pintalevy on 100 mm paksu. Jos kuitenkin tarvitset paksumpaa levyä, valitse Starett 80774 pintalevy jonka paksuus on 400 mm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHakemusTasomaisuusLuokkaPaksuusTyyppiPainoHinta
STARRETT 80601 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 12 x 12 x 4 tuuman koko | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601laboratorio0.000050 "AA4"Ei reunaa55 paunaa.€848.07
STARRETT 80610 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 12 x 18 x 4 tuuman koko | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--AA-laboratorio100mmEi reunaa85 paunaa.€1,445.77
STARRETT 80619 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 18 x 18 x 4 tuuman koko | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--AA-laboratorio100mmEi reunaa125 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 80628 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 18 x 24 x 6 tuuman koko | AE9ZNA G-80628 / 6PCR0 80628--AA-laboratorio150mmEi reunaa248 paunaa.€2,038.61
STARRETT 80646 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 24 x 24 x 6 tuuman koko | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--AA-laboratorio150mmEi reunaa330 paunaa.€3,242.07
STARRETT 80655 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 24 x 36 x 6 tuuman koko | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--AA-laboratorio150mmEi reunaa495 paunaa.€4,419.69
STARRETT 80883 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka AA, 30 x 48 x 10 tuuman koko | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--AA-laboratorio250mmEi reunaa1585 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 80613 Graniittipintalevy, vaaleanpunainen, luokka A, koko 12 x 18 x 4 tuumaa
€928.84 / yksikkö