Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 711LCSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, 0.0005 tuumaa | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957

STARRETT 711LCSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, 0.0005 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GZD Malli: 711LCSZRistiviite: 2ZUJ8 / 52957
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
€563.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Laakerityyppitavallinen
Yhteyspiste Dia.0.120 "
Dial VäriValkoinen puolivarjostettu
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1"
asteikko0.0005 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuoran valintakytkimen ilmaisin, joka on tarkoitettu työkappaleiden testaamiseen työstössä, tarkastuksessa ja asettamisessa
    • Positiivinen suunnanvaihtokytkin lukusuunnan muuttamiseen ja jalokivivivun toiminta sujuvan toiminnan varmistamiseksi
    • Kääntyvä putkimainen runko on helppo asentaa kitkapidikkeellä tai rungon kiinnikkeellä ja kova kromattu räikkäkosketuspiste selkeyden parantamiseksi
    • Tasapainoinen soittaa, jossa valkoiset kasvot puolikeltaisella varjostuksella tarkkaa lukemista varten, kun sitä käytetään peilin kanssa tai porauksessa
    • Täyttää tai ylittää kansallisten ja kansainvälisten standardien tarkkuus- ja suorituskykyvaatimukset ja on jäljitettävissä Yhdysvaltain kansallisiin standardi- ja teknologiainstituutteihin (NIST).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoSisältääHinta
STARRETT 711GCSZ -valintatestin ilmaisin 1 tuuman halkaisija 0.001 tuumaa | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Ilmaisin Täydellinen kaikilla liitteillä€540.80
STARRETT 711HSAZ -valintatestin ilmaisin 0.030 tuumaa 0.0005 luokka | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Ilmaisin yleisvarrella, pitkällä ja lyhyellä varrella, vartalokiinnike€371.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 711LCSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, 0.0005 tuumaa
€563.68 / yksikkö