Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 711HSAZ -valintatestin ilmaisin 0.030 tuumaa 0.0005 luokka | AE6NBN 5UAV3 / 52951

STARRETT 711HSAZ-kellotestin ilmaisin 0.030 tuumaa 0.0005 Grad

Varastossa
Tuote: AE6NBN Malli: 711HSAZRistiviite: 5UAV3 / 52951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Laakerityyppitavallinen
Dial VäriValkoinen puolivarjostettu
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0005 "
Indikaattorin tyyliPystysuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoSisältääHinta
STARRETT 711GCSZ -valintatestin ilmaisin 1 tuuman halkaisija 0.001 tuumaa | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943 711GCSZ1"0.001 "Ilmaisin Täydellinen kaikilla liitteillä€540.80
STARRETT 711LCSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, 0.0005 tuumaa | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Ilmaisin Täydellinen kaikilla liitteillä€563.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 711HSAZ-kellotestin ilmaisin 0.030 tuumaa 0.0005 Grad
€371.50 / yksikkö