Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 711GCSZ -valintatestin ilmaisin 1 tuuman halkaisija 0.001 tuumaa | AC4GZC 2ZUJ7 / 52943

STARRETT 711GCSZ-kellotestin ilmaisin 1 tuuman halkaisija 0.001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GZC Malli: 711GCSZRistiviite: 2ZUJ7 / 52943

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Laakerityyppitavallinen
Yhteyspiste Dia.0.120 "
Dial VäriValkoinen puolivarjostettu
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1"
asteikko0.001 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kova kromattu räikkäkosketuspiste vaakasuora ilmaisin työkappaleiden testaamiseksi pinnan vääristymien ja vuotojen varalta työstö-, tarkastus- ja asettelusovelluksissa
    • Helposti luettava varjostettu soittaa tarkkoja lukemia varten ja kääntyvä putkimainen runko helppoon asennukseen kitkapidikkeen tai rungon kiinnittimen avulla
    • Ominaisuuksiltaan korutettu vipu takaa sujuvan toiminnan
    • Tasapainotettu valitsin, jossa valkoiset kasvot puolikeltaisella varjostuksella tarkkaa lukemista varten, kun sitä käytetään peilin kanssa tai porausjigisovelluksessa, ja positiivinen peruutuskytkin lukusuunnan muuttamiseksi
    • Täyttää tai ylittää kansallisten ja kansainvälisten standardien tarkkuus- ja suorituskykyvaatimukset ja on jäljitettävissä Yhdysvaltain kansallisiin standardi- ja teknologiainstituutteihin (NIST).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoSisältääHinta
STARRETT 711LCSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, 0.0005 tuumaa | AC4GZD 2ZUJ8 / 52957 711LCSZ1"0.0005 "Ilmaisin Täydellinen kaikilla liitteillä€563.68
STARRETT 711HSAZ -valintatestin ilmaisin 0.030 tuumaa 0.0005 luokka | AE6NBN 5UAV3 / 52951 711HSAZ1.5 "0.0005 "Ilmaisin yleisvarrella, pitkällä ja lyhyellä varrella, vartalokiinnike€371.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 711GCSZ-kellotestin ilmaisin 1 tuuman halkaisija 0.001 tuumaa
€540.80 / yksikkö