Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3WAG1 Tuuletusaukon sulkemiskapasiteetti 83mm Polypropeeni Valkoinen | AD2XRM

APPROVED VENDOR 3WAG1 Tuuletusaukon sulkemiskapasiteetti 83mm Polypropeeni Valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2XRM Malli: 3WAG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletusaukon suljin
VäriVau
VuorausF217
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko83mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sisältää 38/400 tuuletusaukon sulkemisen ja tiivisteen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WAG1 Tuuletusaukon sulkemiskapasiteetti 83mm Polypropeeni Valkoinen
€3.02 / yksikkö