Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 70B taskukirjoitin 2 7/8 tuuman kohta 6 tuumaa | AC4HJV 2ZVG1 / 50324

STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 tuuman kärki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HJV Malli: 70BRistiviite: 2ZVG1 / 50324

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€33.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskukirjoittaja
Suorittaa loppuunKiiltävä
KahvaRipistetty Chuck
Kahva Dia.3/8 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
PääKuusikulmio
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus6"
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen materiaaliHinta
STARRETT 70A taskukirjoitin 2 3/8 tuuman kohta 6 tuumaa | AC4HJU 2ZVF9 / 50323 70AKarkaistu teräs€28.36
STARRETT 70BX Pocket Scriber -karbidipiste 6 tuumaa | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXkarbidi€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 tuuman kärki 6 tuumaa
€33.59 / yksikkö