Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 70A taskukirjoitin 2 3/8 tuuman kohta 6 tuumaa | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 tuuman kärki 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HJU Malli: 70ARistiviite: 2ZVF9 / 50323

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€28.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskukirjoittaja
Suorittaa loppuunKiiltävä
KahvaRipistetty Chuck
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
PääKuusikulmio
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus6"
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 70A on taskukokoinen kirjoituslaite, joka sopii ihanteellisesti viivojen merkitsemiseen työkappaleisiin puu- ja metallintyöstösovelluksissa.
    • Siinä on hienoksi kapeneva teräkärki (60 mm) merkintäkohdan oikeaan sijoittamiseen ja nikkelöity teräskahva, jossa on pyälletty istukka tukevan otteen saamiseksi.
    • Kun kirjoitinta ei käytetä, se voidaan kääntää tai teleskoopilla kahvaan ja lukita istukalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen materiaaliHinta
STARRETT 70B taskukirjoitin 2 7/8 tuuman kohta 6 tuumaa | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BKarkaistu teräs€33.59
STARRETT 70BX Pocket Scriber -karbidipiste 6 tuumaa | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXkarbidi€80.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 tuuman kärki 6 tuumaa
€28.36 / yksikkö