Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 709ACZ -valintatestin ilmaisin 0-0.030 tuumaa 1.375 halkaisija | AC4GZJ 2ZUK4 / 64219

STARRETT 709ACZ-kellotestin ilmaisin 0-0.030 tuumaa 1.375 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC4GZJ Malli: 709ACZRistiviite: 2ZUK4 / 64219
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
€657.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.078 "
Yhteyspisteen pituus13 / 16 "
Yhteyspisteen tyylikarbidi
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0005 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoSisältääalueHinta
STARRETT 708AZ -valintatestin ilmaisin 0-0.010 In | AC4GZF 2ZUK1 / 64212 708AZ1.5 "0.0001 "Ei sisälly0.010 "€663.71
Vain STARRETT 709AZ -testiilmaisin 1.375 tuuman halkaisijalla 0-0.030 | AC4GZG 2ZUK2 / 64214 709AZ1.5 "0.0005 "Ei sisälly0.030 "€551.45
STARRETT 708ACZ -testiilmaisin Acc 0-0.010 In | AC4GZH 2ZUK3 / 64217 708ACZ1.5 "0.0001 "Dovetail Mount0.010 "€802.36
STARRETT 709BCZ -valintatestin ilmaisin 0-0.060 tuumaa 1.375 Halkaisija | AC4GZK 2ZUK5 / 64220 709BCZ1.375 "0.0005 "Dovetail Mount0.060 "€802.20
STARRETT 709BZ -valitsin 0.0005 Grad 0.06 Alue Wh | AE9XBF 6NAZ7 / 64215 709BZ1.375 "0.001 "Ei sisälly0.060 "€673.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 709ACZ-kellotestin ilmaisin 0-0.030 tuumaa 1.375 halkaisija
€657.79 / yksikkö