Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-8201 teräslevyleikkuri 11/16 tuumaa | AG6VFZ 48Z630

MILWAUKEE 49-57-8201 Teräslevyleikkuri 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VFZ Malli: 49-57-8201Ristiviite: 48Z630

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Hampaiden lukumäärä6
Pilot-poran koko3/8 "halkaisija x 2-3 / 4" L
Näin Dia.11 / 16 "
Varren koko1 / 2 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor No.:fr. Nro 49-57-0035
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro 49-57-0038

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Varren kokoHinta
MILWAUKEE 49-57-8203 Teräslevylevy 3/4 tuumaa | AG6VGA 48Z631 49-57-82033 / 4 "1 / 2 "€94.68
MILWAUKEE 49-57-8205 Teräslevylevy 13/16 tuumaa | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€102.14
MILWAUKEE 49-57-8207 Teräslevyleikkuri 7/8 tuumaa | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€96.82
MILWAUKEE 49-57-8209 Teräslevyleikkuri 15/16 tuumaa | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€96.94
MILWAUKEE 49-57-8211 Teräslevylevy 1 tuumaa | AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "€104.46
MILWAUKEE 49-57-8213 teräslevylevy 1-1 / 16 tuumaa | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "€93.21
MILWAUKEE 49-57-8215 teräslevylevy 1-1 / 8 tuumaa | AG6VGG 48Z637 49-57-82151.125 "1 / 2 "€108.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8201 Teräslevyleikkuri 11/16 tuumaa
€90.73 / yksikkö