Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 67B -kirjoittaja, 2 pistettä 9 tuumaa | AC4HJR 2ZVF7 / 50317

STARRETT 67B Scriber, jossa on 2 pistettä 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HJR Malli: 67BRistiviite: 2ZVF7 / 50317

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoittaja
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräsruuvi
Kahva Dia.5/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus9"
PistetyyppiSuora, lyhyt taivutus
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistetyyppiHinta
STARRETT 67A -kirjoittaja, jossa 3 pistettä 12 tuumaa | AC4HJQ 2ZVF6 / 50316 67A12 "Suora, lyhyt taivutus, pitkä taivutus€92.22
STARRETT 70AX Scriber | CU4PAL 30C051 70AX--€75.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 67B Scriber, jossa on 2 pistettä 9 tuumaa
€72.15 / yksikkö