Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 67A -kirjoittaja, jossa 3 pistettä 12 tuumaa | AC4HJQ 2ZVF6 / 50316

STARRETT 67A Scriber, jolla on 3 pistettä 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HJQ Malli: 67ARistiviite: 2ZVF6 / 50316

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoittaja
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräsruuvi
Kahva Dia.5/16 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus12 "
PistetyyppiSuora, lyhyt taivutus, pitkä taivutus
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistetyyppiHinta
STARRETT 67B -kirjoittaja, 2 pistettä 9 tuumaa | AC4HJR 2ZVF7 / 50317 67B9"Suora, lyhyt taivutus€72.15
STARRETT 70AX Scriber | CU4PAL 30C051 70AX--€75.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 67A Scriber, jolla on 3 pistettä 12 tuumaa
€92.22 / yksikkö