Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 659P magneettinen ilmaisinpidike, 150 lb, 3/8-24 | AE9XAA 6NAW6 / 55949

STARRETT 659P magneettinen ilmaisinpidike, 150 lb, 3.-8.

Varastossa
Tuote: AE9XAA Malli: 659PRistiviite: 6NAW6 / 55949

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisen pohjan osoittimen pidike
Pohjan koko2-1 / 2 L x 3 S x 2-1 / 8 H
rakentaminenTyökaluteräs
Suorittaa loppuunMusta
Holes2
Magneettinen vedä150 paunaa
Kytkimen tyyppiKierto päälle / pois
Kierteen koko3 / 8-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 659 -sarjan magneettisen alustan pidikekokoonpano, joka sisältää magneettisen pohjan ja kierteensovittimen yhteensopivuutta Series 657 -magneettisten jalustojen pylväiden ja kiinnikkeiden kanssa
    • Varustettu pyörivällä virtakytkimellä ja kalustetulla alustalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKytkimen tyyppiKierteen kokoHinta
STARRETT 657P magneettinen ilmaisinpidike, 100 lb, 1/4-20 lanka, musta viimeistely | AE9XBC 6NAZ4 / 52757 657P1-15 / 16 W x 1-5 / 8 S x 1-7 / 8 HPainike päällä/pois1 / 4-20€260.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 659P magneettinen ilmaisinpidike, 150 lb, 3.-8.
€493.68 / yksikkö