Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 657P magneettinen ilmaisinpidike, 100 lb, 1/4-20 lanka, musta viimeistely | AE9XBC 6NAZ4 / 52757

STARRETT 657P magneettinen ilmaisinpidike, 100 lb, 1/4-20 lanka, musta viimeistely

Varastossa
Tuote: AE9XBC Malli: 657PRistiviite: 6NAZ4 / 52757

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisen pohjan osoittimen pidike
Pohjan koko1-15 / 16 W x 1-5 / 8 S x 1-7 / 8 H
rakentaminenTyökaluteräs
Suorittaa loppuunMusta
Holes2
Magneettinen vedä100 paunaa
Kytkimen tyyppiPainike päällä/pois
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtakytkin tarjoaa yhden käden
    • Tarjoaa monipuolisuuden vaaka-, pystysuoralla ja ylösalaisin pidolla
    • V-porras pitää alustan armeereissa, akseleissa ja muissa lieriömäisissä esineissä
    • Yhteensopiva Starrett-testin, taka-männän, valitsimen, AGD: n ja miniatyyrinäyttöjen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKytkimen tyyppiKierteen kokoHinta
STARRETT 659P magneettinen ilmaisinpidike, 150 lb, 3/8-24 | AE9XAA 6NAW6 / 55949 659P2-1 / 2 L x 3 S x 2-1 / 8 HKierto päälle / pois3 / 8-24€486.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 657P magneettinen ilmaisinpidike, 100 lb, 1/4-20 lanka, musta viimeistely
€266.92 / yksikkö