Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25-481J Kellotaulu, 10 mm:n kantama, 0-100 Kellon luku | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297

STARRETT 25-481J kellotaulu, 10 mm:n alue, 0-100 numeron luku

Varastossa
Tuote: AC4GYW Malli: 25-481JRistiviite: 2ZUJ1 / 53297
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
€436.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
tarkkuus± 0.01 mm
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiLug-On-Center
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
LaakeritJalokivikoristeinen
KehysLukita
KalibrointitodistusEi
VäriValkoinen
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyyliSäde
MalliAGD 2
Dial VäriKeltainen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2 1 / 4 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.01mm
Osoitin1
Mittausalue0mm on 10mm
Ei-magneettinen puoliEi
Operaation tyyppiMäntä
alue0 - 10mm
Alue vallankumousta kohti1mm
LukeminenJatkuva
vastusIskunkestävä
Varsi Dia.3 / 8 "
Varsi Dia. ja langan koko# 4-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 25-481J -kellomittaria käytetään tarkkuusmittaustehtävissä koneistus-, valmistus- ja laadunvalvontasovelluksissa. Se varmistaa pienten lineaaristen etäisyyksien ja poikkeamien tarkat lukemat tiukkojen toleranssien ylläpitämiseksi ja tarkan komponenttien varmistamiseksi. Tämä jatkuvan lukemisen osoitin on integroitu takakorvakkeeseen asennusta ja sijoittamista varten. Siinä on jatkuva lukukello, jossa asteikot kasvavat tai laskevat yhteen suuntaan vertailupisteestä. Tämä mittakello on ihanteellinen suuremmille mittausalueille, joissa minimilukema toimii asetettuna vertailupisteenä. Tämä indikaattori voi mitata 0 - 10 mm, mikä varmistaa tarkat tulokset.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valitsin ilmaisinta?

A.

  • Sovita alue tehtävään.
  • Valitse tarkkoja asteikkoja.
  • Valitse korkea tarkkuusluokka.
  • Valitse sopiva kärjen muoto.
  • Valitse kannettava tai kiinteä.
  • Varmista selkeä, helposti luettava kellotaulu.
  • Valitse tukeva rakenne pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Tarkista yhteensopivuus lisävarusteiden kanssa.
  • Tasapainottaa ominaisuudet kulujen kanssa.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Starrett 25-481J -kellonäytön?

A.

  • Katkaise virta tarvittaessa.
  • Irrota mahdolliset laajennukset.
  • Käytä puhdistukseen pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
  • Kostuta liina miedolla liuoksella.
  • Pyyhi varovasti kärki ja kosketuskohdat.
  • Varmista, ettei kosteutta jää jäljelle.
  • Levitä kevyesti öljyä liikkuviin osiin tarvittaessa.
  • Kiinnitä laajennukset, jos ne on poistettu.
  • Säilytä puhtaassa, kuivassa ympäristössä.
  • Tarkista kulumisen ja vaurioiden varalta säännöllisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysValitse kokoasteikkoalueHinta
STARRETT 25-211J numeron ilmaisin, jatkuva numero, 0.025 tuuman alue, 0-10 numeron luku | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JSäädettävä2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J -kellon ilmaisin, tasapainotettu valitsin, 0.5 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JSäädettävä2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€347.18
STARRETT 25-881J Kellotaulu, 25 mm:n kantama, 0-100 Kellon luku | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JSäädettävä2.25 "0.01mm0 - 25mm€454.26
STARRETT 25-141J kellotaulu, 0.250 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€343.77
STARRETT 25-3041J kellotaulu, 3 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XEQ 4CER2 / 53310 25-3041J-2.25 "0.001 "0 - 3 "€865.44
STARRETT 25-4041J kellotaulu, 4 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J kellotaulu, 0.2 tuuman alue, 0-5-0 numeron luku | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€699.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25-481J kellotaulu, 10 mm:n alue, 0-100 numeron luku
€436.12 / yksikkö