Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25-3041J kellotaulu, 3 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XEQ 4CER2 / 53310

STARRETT 25-3041J numeron ilmaisin, 3 tuuman alue, 0-100 numeron luku

Varastossa
Tuote: AD6XEQ Malli: 25-3041JRistiviite: 4CER2 / 53310

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiLug On -keskus
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyylipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-50-0
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 3 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysValitse kokoasteikkoalueHinta
STARRETT 25-211J numeron ilmaisin, jatkuva numero, 0.025 tuuman alue, 0-10 numeron luku | AC4GYR 2ZUH6 / 53255 25-211JSäädettävä2.25 "0.0001 "0 - 0.025 "€484.89
STARRETT 25-341/5J -kellon ilmaisin, tasapainotettu valitsin, 0.5 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku | AC4GYT 2ZUH7 / 53285 25-341 / 5JSäädettävä2.25 "0.001 "0 - 0.5 "€347.18
STARRETT 25-481J Kellotaulu, 10 mm:n kantama, 0-100 Kellon luku | AC4GYW 2ZUJ1 / 53297 25-481JLukita2 1 / 4 "0.01mm0 - 10mm€436.12
STARRETT 25-881J Kellotaulu, 25 mm:n kantama, 0-100 Kellon luku | AC4GYX 2ZUJ2 / 53307 25-881JSäädettävä2.25 "0.01mm0 - 25mm€454.26
STARRETT 25-141J kellotaulu, 0.250 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku | AD6XEN 4CEP9 / 53240 25-141J-2.25 "0.001 "0 - 0.25 "€343.77
STARRETT 25-4041J kellotaulu, 4 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XET 4CER4 / 53311 25-4041J-2.25 "0.001 "0 - 4 "€1,030.12
STARRETT 25-511J kellotaulu, 0.2 tuuman alue, 0-5-0 numeron luku | AD6XEU 4CER5 / 53299 25-511J-2.25 "0.0001 "0 - 0.2 "€699.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25-3041J numeron ilmaisin, 3 tuuman alue, 0-100 numeron luku
€865.44 / yksikkö