Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 248E -nastatapin 3/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC4HKU 2ZVJ5 / 51185

STARRETT 248E:n vetonastan rei'itys, 3/8 tuuman kärki, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4HKU Malli: 248ERistiviite: 2ZVJ5 / 51185

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja tappi
rakentaminenKarkaistu työkaluteräs
Malli1-osainen
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyälletty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STARRETT 248A Drive Pin -rei'itys 1/8 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC4HKP 2ZVJ1 / 51181 248A8"1 / 8 "€18.03
STARRETT 248B Drive Pin Punch 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC4HKQ 2ZVJ2 / 51182 248B8"3 / 16 "€17.78
STARRETT 248C -taajuusmuuttajan 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC4HKR 2ZVJ3 / 51183 248C8"1 / 4 "€18.18
STARRETT 248D -aseman tapinrei'itin 5/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC4HKT 2ZVJ4 / 51184 248D8"5 / 16 "€17.88
STARRETT 565A -nastan rei'itys 1/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC4HKZ 2ZVK1 / 52578 565A4"1 / 16 "€12.85
STARRETT 565B Drive Pin -rei'itys 3/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC4HLA 2ZVK2 / 52579 565B4"3 / 32 "€12.94
STARRETT 565C -nastatapin rei'itys 1/8 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC4HLB 2ZVK3 / 52580 565C4"1 / 8 "€13.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 248E:n vetonastan rei'itys, 3/8 tuuman kärki, 8 tuuman pituus
€17.90 / yksikkö