AKRO-MILS Raskaat 18 tuuman suljetut teräshyllyjärjestelmät


Suodattaa
Kaapin väri: Harmaa , Kaapin materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kokonaissyvyys: 18 " , Kokonaiskorkeus: 79 " , Kokonaisleveys: 36 "
TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta (ei alv)
A
ASC1879ASTGRY
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö
B
ASC1879188BLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb4813€2,982.01
Tarjouspyyntö
C
ASC1879ASTBLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö

Raskaat 18 tuuman suljetut teräshyllyjärjestelmät

Akro-Mils ASC1879 -sarjan teräshyllyt, joissa on muoviset säilytysastiat, ovat ihanteellisia tavaroiden järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Näissä vapaasti seisovissa yksiköissä on 22-mittainen teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne voidaan koota helposti ja hyllyt voidaan säätää puristuskiinnikkeillä nopeaa asennusta varten. Näissä kaappeissa on kirkkaat vetolaatikot, joissa on vetokäsittelykahvat ja suuri tarra -alue edessä helpon pääsyn ja sisällön tunnistamisen vuoksi, ja kiinteä etuseinä lisää pölyä. Valitse laajasta valikoimasta näitä yksiköitä, joissa on 48, 60 ja 72 laatikkokokoonpanoa sinisellä, keltaisella, harmaalla ja punaisella värillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?