A Kaapelin tyyppi: LiYY , Tapauksen aineisto: Polybutyleenitereftalaatti , Liitäntätyyppi: Letti , Liittimen materiaali: Messinki , Kuutiokotelo: Muovi , Delta Tmax: 0.5 astetta C/min. , Pidätetty nykyinen: Ei , Edm/aloitussyöttö: Ei , Suorittaa loppuun: Nikkelipinnoitettu , Vapaa vyöhyke: 25 mm , Sulakkeen käyttövirta: 0.5A , Sulakkeen toimintavirta: Nopea , Asennusaukko: 4.5 mm , Max. Käyttöjaksot 0.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma): 1000000 , Max. Käyttöjaksot 2.5 A kytkentävirralla (ohminen kuorma): 230000 , Max. Toimintanopeus: 0.1 m / min. , Max. Kytkentäkapasiteetti: 3w , Max. Kytkentävirta ohjauslähdössä: 3A , Max. Temp. Ero: 0.5 astetta C/min , Max. Jännite: 28.8V DC- , Min. Kaapelin lämpötila Alue: -25 astetta C , Min. Kaapelin lämpötila Alue, pysyvästi asennettu: -25 astetta C , Min. Asennusetäisyys: 50 mm , Min. Asennusetäisyys: 50 mm , Min. Varastointilämpötila: -25 astetta C , Min. Kytkentävirta turvalähdössä: 0.1A , Min. Vaihtoetäisyys: 0.5 mm , Min. Kytkentäteho turvalähdössä: 0.5W , Min. Kytkentäjännite turvalähdössä: 5V DC- , Min. Jännite: 19.2V DC- , Minimi asennusetäisyys: 50 mm , Minimi asennusetäisyys (kahden anturin välillä): 50 mm , Minimi asennusetäisyys: 50 mm , Pienin kytkentäetäisyys: 0.5 mm , Ei uppoasennettava: Kyllä , Pinssien määrä: 4 , Releohjauslähtöjen määrä: 1 , Releen turvalähtöjen määrä: 1 , Maksimi käyttönopeus: 0.1 m / min. , Käyttöjännite: 24V AC / DC , Ylijännite: Luokka III , Saastumisaste: 2 , Valmiusviive: 350 ms , Suhteellinen kosteus: 5 % - 85 % , Vastus: 22 ohmia , Sarja: 114 , Sarjan vastus: 22 ohmia , säikeen poikkileikkaus: 0.25 neliömetriä , Rakenne: Kaksikanavainen , Kytkentäkapasiteetti Max.: 3W , Kytkentätaajuus: 5 Hz , Vaihtoperiaate: Magneettinen , Tekniikka: Ruoko , Temp. Alue: -25 astetta +75 asteeseen asti. C , Käyttöluokka: 15-AC/-13-DC , Tärinänkestävyys: 10 Hz - 55 Hz