Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 196A6Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, antimagneettinen | AE6NBK 5UAV0 / 50701

STARRETT 196A6Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, antimagneettinen

Varastossa
Tuote: AE6NBK Malli: 196A6ZRistiviite: 5UAV0 / 50701
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
€659.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
Takaisin tyyppiTasainen
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1/2", 5/16", 1/8"
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1.375 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.2 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 196A6Z universaali takamäntävalitsin, joka mittaa kannen välykset ja muut pienet etäisyydet
    • Sisältää lukuskaalan (0: sta 100: een) ja asteikko 0.001 tuuman välein luotettavien lukemien tuottamiseksi erittäin tarkasti
    • Sisältää kiinnikkeet, reiät, tiukat ja työkalupylväiden pidikkeet
    • Mukana suojakotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoSisältääeräHinta
STARRETT 196B5 -testimittarin takimäntä 0.200 tuumaa | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Ilmaisin, jossa on 3 kontaktipistettä ja vain sovitinValintatestin ilmaisin€339.81
STARRETT 650A1Z -valoindikaattori 0.001 Grad 0-0.200 Valkoinen | AE9XAU 6NAY6 / 64475 650A1Z1.45 "Ilmaisin, jossa 3 kontaktipistettä, 3 kiinnitystä kotelossaValintaosoitin€844.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 196A6Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, antimagneettinen
€659.11 / yksikkö