Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 650A1Z -valoindikaattori 0.001 Grad 0-0.200 Valkoinen | AE9XAU 6NAY6 / 64475

STARRETT 650A1Z kellotaulun ilmaisin 0.001 Grad 0 - 0.200 valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9XAU Malli: 650A1ZRistiviite: 6NAY6 / 64475

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€844.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiTasainen
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.3 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1.45 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.2 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoSisältääeräHinta
STARRETT 196B5 -testimittarin takimäntä 0.200 tuumaa | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Ilmaisin, jossa on 3 kontaktipistettä ja vain sovitinValintatestin ilmaisin€339.81
STARRETT 196A6Z yleiskäyttöinen takamäntäkellon ilmaisin, antimagneettinen | AE6NBK 5UAV0 / 50701 196A6Z1.375 "Antimagneettinen ilmaisin, jossa 3 kosketuspistettä, 4 kiinnitystä kotelossaValintaosoitin€659.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 650A1Z kellotaulun ilmaisin 0.001 Grad 0 - 0.200 valkoinen
€844.53 / yksikkö