CHAINFLEX Datakaapeli, 5 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 5 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 12 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.37 " , Johtajien lukumäärä: 4 pr. , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , langan väri: 1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen , Johdon koko: 20AWG
TyyliMalliKapellimestariPituusPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF211-05-04-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.02
A
CF211-05-04-02-25
Kupari25ft.25ft.€213.62
A
CF211-05-04-02-100
Kupari100ft.100ft.€1,299.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?