STARRETT 120Z-12 W / SLC -valitsimen paksuus SLC 12-tuumaisella valkoisella valitsimella | AC8VEE 3DZR2 / 66569

STARRETT 120Z-12 W/SLC-kellosatula, jossa SLC 12 tuuman valkoinen valitsin

Tuote: AC8VEE Malli: 120Z-12 W/SLCRistiviite: 3DZR2 / 66569

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDial Caliper
KalibrointitodistusEi
ValitaValkoinen
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunKiiltävä
asteikko0.001 "
Leuan syvyys2.5 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
alue0 - 12 "
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräLeuan syvyysalueHinta
STARRETT 120-12 -valintakiekko 12 tuuman valkoinen soittaa | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 12 "€695.61
STARRETT 3202-12 -säädin, kotelo 12 tuuman valkoinen | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Dial Caliper2.5 "0 - 12 "€409.29
STARRETT 3202-8 -säädin, kotelo 8 tuumaa valkoinen | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Dial Caliper1.5 "0 - 8 "€319.70
STARRETT 1202F-6 -säädin, kotelon murto-osa 6 tuumaa | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Dial Caliper1.5 "0 - 6 "€245.70
STARRETT 120A-6 Kellonsatulat, Kierretyt leuat, ruostumaton teräs, 6 tuuman alue, valkoinen | AC4GXU 2ZUE7 / 64514 120A-60.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 6 "€383.80
STARRETT 120A-9 -valitsimen 9 tuuman valkoinen soittaa | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmDial Caliper1.5 "0 - 9 "€653.48
STARRETT 120B-12 Kellonsatula, Limitetty leuat, ruostumaton teräs, 12 tuuman alue | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Dial Caliper3"0 - 12 "€973.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 120Z-12 W/SLC-kellosatula, jossa SLC 12 tuuman valkoinen valitsin