EDSAL TT1824K Bench Cabinet, Durable Steel Construction | AB3YHM 1W912

EDSAL TT1824K Penkkikaappi, kestävä teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AB3YHM Malli: TT1824KRistiviite: 1W912

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Toter-kaappi
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrettävä huoltopenkkikaappi suunniteltu työkalujen, tarvikkeiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen tuotantolaitoksissa, varastoissa ja käsittelylaitoksissa
    • Teräsrakenne iskunkestävyyttä ja suojaa iskuja ja vahingossa tapahtuvia putoamista vastaan
    • Jauhemaalaus, joka kestää täydellisesti nesteitä, kemikaaleja ja ankaria teollisuusolosuhteita

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL TT1824K Penkkikaappi, kestävä teräsrakenne
€35.04 / yksikkö